Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4659N
Cod. Produttore
N4659N
Cod. EAN
8005543442012

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V=
  • Assorbimento max: 15 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK04
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Angolo rilevazione: 180° PIR
  • Tempo ritardo: 5 s - 59 min 59 s
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo da incasso dotato di sensore di movimento PIR con angolo di rilevazione di 180° e sensore di luminosità integrato, progettato per l’attivazione automatica di carichi elettrici in base alla presenza di persone e al livello di illuminazione ambientale. Ideale per il controllo intelligente dell’illuminazione, garantisce un’efficiente gestione energetica con la possibilità di configurare diverse modalità di funzionamento, tra cui l’attivazione automatica, la modalità walkthrough e la modalità eco. Il sensore supporta la regolazione della soglia di luminosità da 20 a 1275 lux e il tempo di ritardo da 5 secondi a quasi un’ora. Si collega tramite connettore BUS SCS ed è progettato per il montaggio incassato con ingombro di 2 moduli. La sua struttura offre protezione IP20 e resistenza agli urti IK04, con un funzionamento affidabile in un intervallo di temperature da -5 a +45 °C. La tecnologia integrata consente di mantenere una luminosità costante e di ottimizzare l’illuminazione in base alla luce naturale disponibile, favorendo il risparmio energetico e il comfort ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9003

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore PIR luminosità incasso Living Now Axolute Màtix 2 moduli SCS