Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4659
Cod. Produttore
HD4659
Cod. EAN
8005543442616

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V d.c.
  • Corrente max: 15 mA
  • Protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Rilevazione: PIR 180° + luminosità
  • Temporizzazione: 5 s - 59 min 59 s
  • Luminosità: 20 - 1275 lux
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segnalatore di movimento da incasso con tecnologia PIR, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni. Funziona a 27 V con un assorbimento di 15 mA ed è dotato di sensore a infrarossi passivi che rileva movimenti entro un’area di copertura di circa 45 m², con una portata massima di 8 metri e un’altezza di installazione consigliata di 1,2 metri. Dispone di regolazione automatica della luce costante, attivando l’illuminazione solo in condizioni di scarsa luminosità (soglia di 300 lux) e spegnendola dopo un tempo di ritardo impostabile di 15 minuti. Il dispositivo si integra nel sistema BUS/SCS, garantendo un’installazione ordinata e funzionale, ideale per il risparmio energetico e il comfort ambientale. Il design compatto e il colore bianco permettono un inserimento discreto in qualsiasi contesto architettonico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9003

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sensore PIR luminosità incasso domotica AXOLUTE 2 moduli IP20