Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4659
Cod. Produttore
HC4659
Cod. EAN
8005543442531

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tensione: 27 V d.c.
  • Consumo massimo: 15 mA
  • Tipo sensore: PIR 180° + luminosità
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Temporizzazione: 5 s - 59 min 59 s
  • Luminosità regolabile: 20 - 1275 lux

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore di movimento PIR incassato BTIHC4659 è un dispositivo di controllo e comando dotato di un sensore di movimento a infrarossi passivi (PIR) e di un sensore di luminosità integrato, progettato per l'attivazione automatica di carichi elettrici in base alla presenza di persone e al livello di illuminazione ambientale. Il prodotto, con un ingombro di 2 moduli incassabili e una profondità di installazione di 40 mm, offre un angolo di rilevamento di 180 gradi e consente la regolazione della temporizzazione da 5 secondi fino a quasi 60 minuti, oltre a un intervallo di sensibilità luminosa da 20 a 1275 lux. Il dispositivo è alimentato a 27 V in corrente continua con un consumo massimo di 15 mA e garantisce una protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. Il segnalatore permette diverse modalità di funzionamento, tra cui l'attivazione automatica della luce in presenza di movimento e con luce insufficiente, la modalità walkthrough per rilevazioni brevi con temporizzazione ridotta, e la modalità eco che prevede accensione manuale e spegnimento automatico. È possibile configurare parametri come sensibilità del sensore PIR, soglia di luminosità e durata della temporizzazione tramite cavallotti o telecomando di configurazione, adattando il funzionamento alle specifiche esigenze dell'ambiente. Grazie all'integrazione con il sistema domotico My Home, il dispositivo può essere configurato sia fisicamente tramite cavallotti sia tramite software dedicato, consentendo un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Le dimensioni compatte, la facilità di installazione incassata e le funzionalità avanzate di rilevamento movimento e luminosità ne fanno una soluzione ideale per la gestione efficiente e automatizzata dell'illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

7040

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sensore PIR luminosità incasso Axolute Green Switch domotica