Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4659
Cod. Produttore
K4659
Cod. EAN
8005543615102

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Consumo max: 15 mA
  • Rilevatore: PIR 180° + luminosità
  • Grado protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Tempo ritardo: 5 s - 59 min 59 s
  • Luminosità: 20 - 1275 lux
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Green Switch è un sensore di movimento a due moduli da incasso ad infrarossi passivi (PIR), progettato per la rilevazione del movimento in aree di passaggio. Dispone di un sensore PIR con angolo di rilevazione di 180° e un sensore di luminosità integrato, che consente di attivare il carico solo in presenza di movimento e quando la luce naturale è insufficiente. Il dispositivo offre modalità di funzionamento automatiche o manuali, con tempo di ritardo regolabile da 5 secondi a 59 minuti e soglia di luminosità variabile da 20 a 1275 lux. È dotato di collegamento BUS SCS per l’integrazione con sistemi di domotica e gestisce la regolazione automatica della luce costante. La profondità per il montaggio da incasso è di 40 mm, con protezione IP20 e resistenza all’impatto IK04. Il sensore è configurabile tramite telecomandi dedicati o software, permettendo di adattare sensibilità, temporizzazione e soglia luminosa secondo le esigenze dell’ambiente. La manutenzione è semplice, richiedendo la pulizia periodica delle lenti con prodotti specifici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

7040

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

140 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Sensore PIR incasso 2 moduli controllo luce Living Now