› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore PIR filare digitale 12m interno rilevamento movimento alta precisione

Cod. Rexel CMINIR
Cod. Produttore INIR
Cod. EAN 8023903443745

Informazioni principali

  • Portata: 12 m
  • Angolo copertura: 90°
  • Sensibilità PIR: Regolabile
  • Immunità animali: 12/20 Kg
  • Alimentazione: 9-18 VDC
  • Consumo standby: 14 mA @ 12 VDC
  • Dimensioni: 108x66x47 mm
  • Serie: INPRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso PIR, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Led di indicazione allarme/preallarme escludibile. Regolazione sensibilita PIR tramite dip-switches, velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg o 20Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m.Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 108x66x47 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.
Sensore PIR filare digitale 12m interno rilevamento movimento alta precisione
€ 23,30 x 1 pz.
(pz.)