Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incasso
larghezza
21 mm
altezza
40 mm
profondità
35 mm
caratteristica
Superficie
monitoraggio della copertura
tipo di segnalazione
Passivo infrarossi
Corrente d'esercizio
9 mA
area di rilevazione
140 GRADO
Tensione d'esercizio
10 ... 15 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te