› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Sensore PIR da incasso serie civile Bticino Living nero, portata 10m, angolo 140°, 10-15VDC

Cod. Rexel CM30088008LV
Cod. Produttore 30088008LV
Cod. EAN 8023903206609

Informazioni principali

  • Portata: 10 m
  • Angolo copertura: 140°
  • Tipo sensore: Infrarosso passivo
  • Montaggio: Da incasso
  • Assorbimento max: 9 mA
  • Tensione funzionamento: 10-15 V C/C
  • Dimensioni: 1 modulo serie civile
  • Serie: BT Living

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''BT Living'' (nero). Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140?. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

21 mm

altezza

40 mm

profondità

35 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

9 mA

area di rilevazione

140 GRADO

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V

Sensore PIR da incasso serie civile Bticino Living nero, portata 10m, angolo 140°, 10-15VDC