Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/101
Cod. Produttore
1051/101
Cod. EAN
8021156063345

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso Passivo
  • Portata: 12 m
  • Angolo copertura: 110°
  • Applicazione: Residenziale
  • Principio funzionamento: Variazione calore
  • Wireless: Sì
  • Serie: UR1051/101
Rilevatore a infrarosso passivo standard progettato per garantire un monitoraggio affidabile degli ambienti. Questo dispositivo utilizza la tecnologia a infrarosso per rilevare movimenti, offrendo una soluzione efficace per la sicurezza elettrica e il controllo degli accessi. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando precisione e rapidità nella rilevazione. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, combina efficienza e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il rilevatore è un sensore wireless idoneo per tutte le applicazioni in ambito residenziale. Il suo principio di funzionamneto su bassa sulla variazione di calore emesso dal corpo umano. Ha una portata di 12 m e un angolo di copertura di 110°

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

67 mm

larghezza

53 mm

altezza

89 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

12 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore movimento wireless infrarosso 12m 110° residenziale