Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVISIONSENSOR
Cod. Produttore
VISIONSENSOR
Cod. EAN
4008321957047

Informazioni di prodotto

Il sensore di movimento OSVISIONSENSOR offre un controllo intelligente dell’illuminazione con risparmio energetico e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida con adattatore di montaggio
  • Compatibile con fino a 15 alimentatori elettronici
  • Ritardo di spegnimento regolabile da 30 sec a 20 min

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 35% rispetto alla commutazione manuale
  • Consumo in standby minimo di 0,25 W
  • Adatto per ampie aree come uffici, corridoi e ripostigli
Descrizione del produttore: Sensori di movimento con contatto di commutazione. Caratteristiche del prodotto: Sensore di movimento con contatto di commutazione. Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min. Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 35% (rispetto alla commutazione manuale). Aree di applicazione: Zone ampie. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici. Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

115,6 mm

Tipologia

Sensore di presenza

altezza

40 mm

profondità

40 mm

diametro

116 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

VISION SENSOR

Produttore

Sensore movimento con contatto commutazione, ritardo regolabile, risparmio energia, per uffici open space e corridoi