› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore magnetico wireless marrone per interno sicurezza

Cod. Rexel FY910404
Cod. Produttore 910404
Cod. EAN 8016978095667

Informazioni principali

  • Serie: MM-WL
  • Frequenza: 868 MHz
  • Portata radio: 300 m
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah
  • Immunità RF: 10 V/m
  • Immunità elettrostatica: 8 kV
  • Temperatura lavoro: -10 a +60 °C
  • Dimensioni: 110x30x25 mm

Descrizione del prodotto

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale per uso interno, caratterizzato da un design compatto con telaio in ABS di colore marrone. Il dispositivo funziona a frequenza 868 MHz con una portata radio in aria libera fino a 300 metri, garantendo una trasmissione affidabile e supervisionata con intervalli regolabili tra 5 e 60 minuti. È dotato di un contatto di chiusura e un contatto di apertura, senza necessità di cavo di collegamento. Alimentato da batteria Li-SOCL2 da 3.6 V/2.4 Ah, offre una durata media di 3 anni. Progettato per operare in un range di temperatura da -10 a +60 °C, con elevata immunità a interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche, è ideale per applicazioni di sicurezza e controllo in ambienti interni. Descrizione del produttore: Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Colore marrone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Marrone

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

Wireless

larghezza del sensore

65 mm

altezza del sensore

37 mm

Lunghezza sensore

152 mm

Sensore magnetico wireless marrone per interno sicurezza