› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore magnetico wireless digitale bianco per interno

Cod. Rexel FY910403
Cod. Produttore 910403
Cod. EAN 8016978095650

Informazioni principali

  • Frequenza: 868 MHz
  • Portata radio: 300 m
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah
  • Immunità RF: 10 V/m
  • Immunità elettrostatica: 8 kV
  • Temperatura lavoro: -10 a +60 °C
  • Dimensioni: 110x30x25 mm
  • Serie: MB-WL

Descrizione del prodotto

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, progettato per installazioni interne con montaggio esterno o incassato. Realizzato con telaio in ABS di colore bianco, garantisce un funzionamento affidabile grazie a una batteria al litio da 3,6 V e 2,4 Ah con durata fino a 3 anni. Opera alla frequenza di 868 MHz con una portata radio in aria libera fino a 300 metri. Dotato di 1 contatto di chiusura e 1 contatto di apertura, offre una supervisione della trasmissione regolabile tra 5 e 60 minuti. Il dispositivo presenta un'elevata immunità alle interferenze elettromagnetiche, con resistenza a campi RF fino a 10 V/m e a scariche elettrostatiche fino a 8 kV. Le dimensioni compatte di 110 x 30 x 25 mm lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza e automazione domestica. Descrizione del produttore: Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

Wireless

larghezza del sensore

65 mm

altezza del sensore

37 mm

Lunghezza sensore

152 mm

Sensore magnetico wireless digitale bianco per interno