› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore magnetico wireless digitale 2 canali interno marrone

Cod. Rexel FY910406
Cod. Produttore 910406
Cod. EAN 8016978095674

Informazioni principali

  • Frequenza: 868 MHz
  • Portata radio: 300 m
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah
  • Immunità RF: 10 V/m
  • Immunità elettrostatica: 8 kV
  • Temperatura lavoro: -10 a +60 °C
  • Dimensioni: 110x30x25 mm
  • Serie: MM2-WL

Descrizione del prodotto

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale per uso interno, dotato di contatto magnetico interno e ingresso per il collegamento di dispositivi esterni cablati, identificabili separatamente in centrale. Il dispositivo è caratterizzato da un montaggio esterno o incassato e presenta 2 contatti di chiusura e 2 contatti di apertura. Realizzato in telaio ABS di colore marrone, garantisce una portata radio fino a 300 metri in aria libera e una vita della batteria di circa 3 anni. Funziona a frequenza 868 MHz con elevata immunità alle interferenze elettromagnetiche e una temperatura di lavoro compresa tra -10 e +60 gradi Celsius. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza e automazione. Descrizione del produttore: Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Dotato di contatto magnetico interno e ingresso per il collegamento di dispositivi esterni cablati, identificabili separatamente in centrale. Colore marrone.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Marrone

contatti

2 contatti di chiusura, 2 contatti di apertura

Wireless

larghezza del sensore

65 mm

altezza del sensore

37 mm

Lunghezza sensore

152 mm

Sensore magnetico wireless digitale 2 canali interno marrone