Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3513
Cod. Produttore
3513
Cod. EAN
8012199112770

Informazioni di prodotto

  • Contatto NC e linea protezione
  • Contenitore metallico per montaggio a vista
  • Adatto a porte in materiale ferromagnetico
  • Dimensioni: 70x18x8 mm
  • Cavi protetti da guaina in acciaio
  • Installazione su porte in lamiera
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Utilizzabile con antifurto filare-radio

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il contatto magnetico BTI3513 è progettato per l'installazione su porte e battenti in materiale ferromagnetico, come porte di sottosuolo, magazzini o altri edifici industriali. Realizzato in metallo, garantisce robustezza e resistenza, ideale per ambienti dove è richiesta una protezione affidabile. Questo sensore magnetico integra un contatto di tipo normalmente chiuso (NC) e una linea di protezione, assicurando un rilevamento preciso anche in caso di tentativi di forzatura o apertura parziale. Il design compatto e la struttura in alluminio pressofuso ne consentono il fissaggio sicuro anche su superfici esposte a passaggio veicolare o sollecitazioni meccaniche. Non richiede configurazioni particolari, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in contenitore metallico per installazione a vista. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore magnetico NC metallo per infissi sicurezza