› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Sensore magnetico NC incasso per porte e finestre residenziale

Cod. Rexel BTI3510
Cod. Produttore 3510
Cod. EAN 8012199112756

Informazioni principali

  • Contatto NC e linea di protezione
  • Installazione ad incasso cilindrica
  • Adatto per serramenti in legno
  • Materiale: plastica e ottone
  • Diametro magnete 20 mm potenziato
  • Utilizzo anche su porte blindate
  • Dimensioni: 80x10x7,5 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Il contatto magnetico BTI3510 è un sensore cilindrico progettato per l'installazione ad incasso su serramenti con sezioni ridotte, ideale per porte e finestre in legno. Questo sensore magnetico funziona con contatto di tipo NC e linea di protezione, garantendo un efficace sistema di allarme in caso di apertura forzata. Il dispositivo è di colore bianco e si integra perfettamente negli infissi, posizionandosi nella parte alta opposta ai cardini per rilevare anche minime aperture. Grazie alla sua forma compatta e al montaggio ad incasso, offre una soluzione discreta e affidabile per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione per installazione da incasso. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Sensore magnetico NC incasso per porte e finestre residenziale