Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3511
Cod. Produttore
3511
Cod. EAN
8012199112763

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: NC
  • Installazione: Apparente
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Adatto su legno, plastica, alluminio
  • Linea di protezione: Inclusa
  • Dimensioni: 32x13x8 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Sensore magnetico antifurto

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il contatto magnetico BTI3511 è un sensore progettato per installazione a vista, ideale quando non è possibile effettuare un montaggio a incasso. Di colore bianco e di dimensioni molto contenute, è adatto per porte e finestre in legno, plastica o metallo non ferroso come l'alluminio. Questo sensore magnetico è dotato di contatto normalmente chiuso (NC) e linea di protezione, garantendo un'affidabile rilevazione di aperture non autorizzate. Il dispositivo è pensato per essere montato sulla struttura della porta o finestra, opposto alle cerniere, in modo da attivare l'allarme anche in caso di piccoli spostamenti tra il magnete e il contatto. Non richiede configurazioni particolari ed è parte di un sistema di sicurezza semplice ed efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione per installazione a vista. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore magnetico NC bianco per porte e finestre installazione a vista