Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3512
Cod. Produttore
3512
Cod. EAN
8012199788234

Informazioni di prodotto

  • Contatto NC e linea protezione
  • Installazione a pavimento
  • Resistenza meccanica elevata
  • Adatto porte basculanti/scorrevoli
  • Cavi protetti da guaina acciaio
  • Struttura in alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 130x42x23 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto magnetico da superficie con corpo in alluminio pressofuso, progettato per la protezione di porte scorrevoli o basculanti di garage. La struttura in alluminio garantisce resistenza al passaggio dei veicoli, mentre i cavi di collegamento sono protetti da una guaina in acciaio per una maggiore durabilità. Il contatto è di tipo NC con linea di protezione e si installa facilmente allineando le frecce impresse su contatto e magnete. Le dimensioni del contatto sono 130x42x15 mm e del magnete 98x30x25 mm, con temperatura di funzionamento compresa tra -25 e +60 °C. È indicato per applicazioni su materiali ferromagnetici, offrendo un’affidabile sicurezza per serramenti metallici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - ad elevata resistenza meccanica per porte basculanti o scorrevoli. Predisposto per installazione a pavimento. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore magnetico NC alta resistenza per porte basculanti pavimento