›

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP

Cod. Rexel P2SRBD41AN10B02
Cod. Produttore SR BD41AN10-B02F
Cod. EAN 8018851128837

Informazioni principali

  • Tipo: 2NC + 1NO
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale custodia: Tecnopolimero
  • Distanza azionamento: 8 mm
  • Tipo cavo: 6 poli PVC
  • Serie: P2SRBD41AN10B02
  • Fissaggio: Piastrine metalliche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 2NC (a protezione chiusa) + 1NO, Tipo di cavo o connettore: Cavo 6 poli in PVC, lunghezza 10 m, Azionatore: Distanza azionamento 8 mm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP