› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP

Cod. Rexel P2SRAD40AN7A01N
Cod. Produttore SR AD40AN7-A01N
Cod. EAN 8018851310447

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore magnetico
  • Custodia: tecnopolimero
  • Connessione: da destra
  • Contatti: 2NC a protezione
  • Distanza azionamento: 5 mm
  • Funzione: sicurezza completa
  • Serie: P2SRAD40AN7A01N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC (a protezione chiusa), Azionatore: Distanza azionamento 5 mm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP