›

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP

Cod. Rexel P2SR AL40AN2-A0
Cod. Produttore SR AL40AN2-A01N
Cod. EAN 8018851143830

Informazioni principali

  • Tipo: 2NC contatti
  • Custodia: tecnopolimero
  • Connessione: lato sinistro
  • Cavo: PVC 4x0,25 mm²
  • Distanza azionamento: 5 mm
  • Protezione: chiusura contatti
  • Serie: P2SR AL40AN2-A0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da sinistra, Contatti: 2NC (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 4x0,25 mm?, Azionatore: Distanza azionamento 5 mm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP