Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
SIL secondo IEC 61508
3
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
tipo di azionamento
Magnete
grado di protezione (IP)
IP67
condizione meccanica di montaggio per sensore
Allineato
forma della scatola
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Contatto Reed
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Altro
rivestimento scatola
adatto per funzioni di sicurezza
Materiale del corpo
Plastica
Disponibilità:
Prodotto non rendibile