› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP

Cod. Rexel P2SR BD42AN3-B0
Cod. Produttore SR BD42AN3-B02F
Cod. EAN 8018851132667

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero IP67/IP69K
  • Contatti 1NC+1NO
  • Distanza azionamento 8 mm
  • Protezione chiusa
  • Azionatore integrato
  • Serie P2SR
  • Fissaggio con piastrine metalliche
  • Tipo sensore magnetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 1NC+1NO (a protezione chiusa), Azionatore: Distanza azionamento 8 mm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMP