Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Pizzato
Cod. Rexel
P2SRBD41AM0.1
Cod. Produttore
SR BD41AM0.1
Cod. EAN
8018851202544

Informazioni di prodotto

Sensore magnetico di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 2NC (a protezione chiusa) + 1NO, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,1 m e connettore M12 a 8 poli, Azionatore: Senza azionatore.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA