Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2SR BD41AN6
Cod. Produttore
SR BD41AN6
Cod. EAN
8018851303081

Informazioni di prodotto

Sensore magnetico di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 2NC (a protezione chiusa) + 1NO, Azionatore: Senza azionatore.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3