› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Cod. Rexel P2SR AL41AN10
Cod. Produttore SR AL41AN10
Cod. EAN 8018851159084

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetico di sicurezza
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Connessione: Da sinistra
  • Contatti: 2NC+1NO
  • Azionatore: Senza azionatore
  • Serie: P2SR
  • Protezione: A protezione chiusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da sinistra, Contatti: 2NC+1NO (a protezione chiusa), Azionatore: Senza azionatore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto Reed

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Magnete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA