› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Sensore magnetico contatto NC ottone per porte bianco residenziale

Cod. Rexel BTI3510PB
Cod. Produttore 3510PB
Cod. EAN 8012199788227

Informazioni principali

  • Contatto: NC
  • Materiale: Ottone resistente
  • Diametro: 20 mm
  • Applicazione: Porte blindate
  • Installazione: Ad incasso
  • Magnete: Potenziato
  • Linea di protezione: Inclusa
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Contatto magnetico da incasso in ottone, progettato per installazioni su porte blindate, porte e portoni di qualsiasi materiale. Il sensore ha una forma cilindrica con diametro di foratura di 20 mm e profondità di 18 mm. È dotato di un magnete potenziato che garantisce un funzionamento affidabile su serramenti ferromagnetici. Il contatto è di tipo NC con linea di protezione tamper. Le dimensioni del contatto reed e del magnete sono entrambe 18x20 mm. Il dispositivo è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali e commerciali, offrendo resistenza e precisione nel rilevamento dell'apertura. La temperatura di funzionamento varia da -25 a +60 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in ottone ad elevata resistenza meccanica. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Sensore magnetico contatto NC ottone per porte bianco residenziale