Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPDMULTI3CI
Cod. Produttore
LSPDMULTI3CI
Cod. EAN
4008321916648

Informazioni di prodotto

LS/PD MULTI 3 CI MULTI3 CI
Descrizione del produttore: Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile. Caratteristiche del prodotto: Sensore da montare a soffitto con testa mobile. Collegamento tramite terminale a vite quadripolare o connettore 4c4p modulare. Vantaggi del prodotto: Struttura estremamente ridotta. Aree di applicazione: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio sopra intonaco in combinazione con SENSOR KIT. Adatto all'unità di controllo MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco. Adatto per l'accoppiatore di sensori DALI Professional.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

50 mm

Tipologia

Multisensore

altezza

25 mm

profondità

25 mm

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Produttore

Sensore luminosità presenza soffitto testa mobile montaggio uffici corridoi aule