› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC

Cod. Rexel IEIR8B
Cod. Produttore IR8B

Informazioni principali

  • Portata: 8 metri
  • Alimentazione: 7–15 Vcc
  • Assorbimento: 7-8 mA
  • Tipo sensore: IR passivo
  • Design: Compatto incasso
  • Finitura: Colore bianco
  • Conformità: EN50131 livello 2
  • Serie: TICINO MAGIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore IR per incasso della serie TICINO MAGIC, versione bianca, è un dispositivo all'infrarosso passivo miniaturizzato studiato per l'integrazione in scatole di derivazione tipo 503. Caratterizzato da una flangia dedicata della serie TICINO MAGIC, il sensore vanta un design raffinato e dimensioni contenute, ideale per impianti di sicurezza discreti ed efficienti.Caratteristiche tecnicheDesign compatto:Progettato per l'incasso in scatole di derivazione tipo 503Finitura in colore bianco per un aspetto eleganteTecnologia avanzata:Funzionamento con microprocessore di ultima generazioneSensore IR passivo per rilevazioni affidabiliPrestazioni:Portata operativa: 8 metriAlimentazione: 7–15 VccAssorbimento: 7 mA a riposo, fino a 8 mA in allarmeConformità:Conforme a EN50131 livello 2Questa soluzione offre prestazioni elevate e un'integrazione estetica perfetta per sistemi di sicurezza moderni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

8 m

Corrente d'esercizio

7 mA

area di rilevazione

75 GRADO

SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC