› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC

Cod. Rexel IEIR8
Cod. Produttore IR8

Informazioni principali

  • Portata operativa: 8 metri
  • Alimentazione: 7–15 Vcc
  • Assorbimento in riposo: 7 mA
  • Assorbimento in allarme: fino a 8 mA
  • Normativa: EN50131 grado 1
  • Classe ambientale: II
  • Design: grigio antracite
  • Serie: TICINO MAGIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore all'infrarosso passivo miniaturizzato da incasso, ideale per l'integrazione in scatole di derivazione tipo 503. Dotato della flangia della serie TICINO MAGIC, questo dispositivo si distingue per il suo design raffinato e le ridotte dimensioni, garantendo prestazioni elevate grazie a un microprocessore di ultima generazione.Caratteristiche tecnichePortata operativa: 8 metriAlimentazione: 7–15 VccAssorbimento:7 mA in riposoFino a 8 mA in allarmeNormative: Conforme EN50131 grado 1, classe ambientale II.Design: Versione in grigio antracite della linea TICINO MAGICQuesta soluzione offre un'eccellente integrazione estetica e funzionale per sistemi di sicurezza avanzati.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

8 m

Corrente d'esercizio

7 mA

area di rilevazione

75 GRADO

SENSORE IR PER INCASSO 503 TI.MAGIC