Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02690
Cod. Produttore
02690
Cod. EAN
8007352608313

Informazioni di prodotto

Sensore IR di presenza da soffitto 240V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

colore

Altro

altezza

102,5 mm

profondità

5830 mm

profondità di incasso

5830 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

adatto per montaggio a parete

altezza di montaggio ottimale

3 m

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Sensore IR presenza soffitto 360° 220-240V controllo luci incandescenza CFL LED

€ 44,81 x 1 pz.