Descrizione del prodotto
Sensore infrarosso passivo da interno con immunità agli animali fino a 20 kg, dotato di trasmissione radio supervisionata a 868 MHz con portata fino a 300 metri in aria libera. Copertura fino a 12 metri con apertura di 90 gradi. Include funzioni avanzate come contaimpulsi, compensazione automatica della temperatura, regolazione automatica della sensibilità e immunità ai disturbi RF e alla luce bianca. Protezione antiapertura e segnalazione condizioni batteria bassa con batteria al litio da 3,6 V inclusa. Installazione a parete fino a 2,2 metri di altezza. Telaio in ABS resistente, con temperatura di lavoro da 0 a 50 gradi Celsius e vita batteria di circa 3 anni. Modalità di test per copertura radio e rilevazione PIR integrate. Descrizione del produttore: Sensore infrarosso passivo pet immunity via RADIO supervisionato. Copertura 12m con apertura 90°. Dotato di funzione contaimpulsi, compensazione automatica della temperatura e regolazione automatica della sensibilita, immunita ai disturbi RFe alla luce bianca. Protezione antiapertura. Batteria al litio da 3V inclusa. Modalita di test copertura radio e rilevazione PIR. Trasmissione segnale condizioni batteria bassa. Portata radio fino a 200m in open space. Immunita agli animali fino a 20Kg. Altezza di installazione max. 2,2metri. (snodo opzionale).