Prodotti /

Cod. Rexel
CM30088008VX
Cod. Produttore
30088008VX
Cod. EAN
8023903206852

Informazioni di prodotto

Sensore PIR da incasso serie civile Vimar Eikon Next argento, portata 10m, angolo 140?, 10-15VDC
Descrizione del produttore: Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''Vim. Eikon Next'' (argento). Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140?. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

21 mm

altezza

40 mm

profondità

35 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

9 mA

area di rilevazione

140 GRADO

Tensione d'esercizio

10 ... 15 V