› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore inerziale vibrazione bianco, microprocessore digitale, 8 livelli sensibilità, 9-24VDC, relè NC

Cod. Rexel CMSD01B
Cod. Produttore SD01B
Cod. EAN 8023903425475

Informazioni principali

  • Tipo: sensore vibrazione
  • Alimentazione: DC 9-24 V
  • Uscita allarme: contatto N.C.
  • Sensori: 1 piezoelettrico + 2 meccanici
  • Sensibilità: 8 livelli regolabili
  • Dimensioni: 85x25x25 mm
  • Temperatura: -10 ÷ 55 °C
  • Serie: SD01B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di vibrazione che fornisce un affidabile servizio di protezione perimetrale. Nel momento in cui l?intruso tenta di penetrare attraverso finestre, porte, muri e tetti tramite esplosione, scavo, colpo, perforazione e foro, il sensore rilevera immediatamente l?azione. Dotato di un avanzato microprocessore digitale, e in grado di rilevare le variazioni di segnale garantendogli bassi consumi, facilita di utilizzo ed una performance stabile. Dotato di 1 sensore piezoelettrico di vibrazione e 2 sensori meccanici di vibrazione, 8 possibili livelli di settaggio della sensibilita che possono adattarsi ai differenti ambienti. Tensione di alimentazione DC9-24 V, uscita di allarme N.C., tempo di rilevazione della vibrazione di 2 sec, dimensioni 85x25x25 mm.
Sensore inerziale vibrazione bianco, microprocessore digitale, 8 livelli sensibilità, 9-24VDC, relè NC