Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRI66
Cod. Produttore
CRI66

Informazioni di prodotto

Sensore inerziale/magnetico per vetrate, 50×28,5×16 mm, apertura 2,5 mm, confezione da 2 pezzi.
Descrizione del produttore: Sensore inerziale con contatto magnetico combinato, realizzato in materiale plastico, progettato per la protezione di vetrate e superfici in generale. Ideale per applicazioni di sicurezza, questo dispositivo garantisce una rilevazione precisa grazie al raggio di apertura di 2,5 mm su vetro e alla presenza di morsetti di collegamento interni, che ne facilitano l'integrazione con circuiti analizzatori serie CASI o con centrali e concentratori dotati di ingressi veloci.Caratteristiche tecnicheApplicazioni: Protezione di vetrate e superficiRaggio di apertura: 2,5 mm su vetroCollegamenti: Morsetti interni per un facile collegamentoCompatibilità: Interfacciabile con circuiti analizzatori serie CASI, centrali e concentratori con ingressi velociSicurezza: Dotato di funzione tamper antiaperturaDimensioni: 50 × 28,5 × 16 mmConfezione: 2 pezzi

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

28,5 mm

profondità

16 mm

caratteristica

Altro

tipo di segnalazione

Altro

Produttore

Sensore inerziale magnetico per vetrate 50x28,5x16 mm apertura 2,5 mm protezione sicurezza confezione 2 pezzi