Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /
Informazioni di prodotto
prodotto Sustainable
Si
larghezza
90 mm
Tipologia
Set sistema di controllo illuminazione
altezza
81 mm
profondità
diametro
95 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Supporto disponibile IFTTT
tipo di comando
DALI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te