› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore filare per tapparella, collegamento a ingressi veloci modulo 8IN

Cod. Rexel CM30087101
Cod. Produttore 30087101
Cod. EAN 8023903200065

Informazioni principali

  • Tipo: sensore a filo
  • Materiale: plastica
  • Altezza: 102 mm
  • Larghezza: 92 mm
  • Profondità: 14 mm
  • Connessione: ingressi veloci
  • Applicazione: tapparelle avvolgibili
  • Serie: Intruder Alarm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a filo in materiale plastico per tapparelle, avvolgibili e serrande. Il contatto deve essere collegato ad ingressi di tipo ''veloce'.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

92 mm

altezza del sensore

102 mm

Lunghezza sensore

14 mm

Sensore filare per tapparella, collegamento a ingressi veloci modulo 8IN