› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore esterno tripla tecnologia anti-mascheramento infrarosso microonde IP54 animale immune

Cod. Rexel CMTT15EAM
Cod. Produttore TT15EAM
Cod. EAN 8023903389517

Informazioni principali

  • Tipo: sensore tripla tecnologia
  • Anti-mascheramento: Si
  • Distanza copertura: 15 m
  • Angolo copertura: 90°
  • Frequenza microonde: 10.5 GHz
  • Immunità animali: 12/20 Kg
  • Grado protezione: IP54
  • Serie: Vedo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore a tripla tecnologia da esterno con anti-mascheramento. Doppio sensore ad infrarosso e microonda incorporata. Immune, in condizione AND, ad animali con peso corporeo inferiore ai 20 Kg e di altezza inferiore agli 80 cm (con sensore installato ad 1 metro di altezza). Segnalazione ottica della rivelazione di microonda, IR e allarme. Autocompensazione della temperatura. Protezione anti-brandeggio con accelerometro. Grado di protezione IP54. Immunita a luce bianca >10000 lux.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

110 mm

altezza

183 mm

profondità

120 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Tensione d'esercizio

10,5 ... 14 V

Sensore esterno tripla tecnologia anti-mascheramento infrarosso microonde IP54 animale immune