Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWIN485
Cod. Produttore
TWIN485

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico IR passivo, 12 m portata, RS485, antiaccecamento, alimentazione 12 V.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico infrarosso passivo è progettato per offrire un'affidabile protezione contro le intrusioni, utilizzando doppia tenda verticale con 2 sensori IR per lato. La portata operativa è di 12 metri, ideale per ambienti residenziali, commerciali o industriali di medie dimensioni. Compatibile con centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, il sensore è dotato di interfaccia RS485, che permette una connessione stabile e una facile integrazione nei sistemi di allarme.Il sensore è dotato di funzione antiaccecamento, che impedisce il malfunzionamento dovuto a esposizioni a luci intense o accecamenti, migliorando l'affidabilità complessiva.Caratteristiche tecnicheTecnologia: IR passivo, con doppia tenda verticale e 2 sensori IR per latoPortata operativa: 12 metriInterfaccia: RS485, compatibile con diverse centrali di allarme IESSFunzione avanzata: Antiaccecamento per evitare il malfunzionamento da luci intenseAlimentazione: 12 Vcc, assorbimento massimo di 50 mADimensioni:Larghezza: 204 mmAltezza: 87 mmProfondità: 50 mmPeso: 320 gCertificazioni: EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è perfetto per ambienti dove è richiesta una protezione sicura contro intrusioni e tentativi di manomissione. La portata di 12 metri e la tecnologia a doppia tenda verticale lo rendono ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. La funzione antiaccecamento aggiunge un ulteriore livello di affidabilità, prevenendo i falsi allarmi causati da luci intense.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

204 mm

altezza

87 mm

profondità

50 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

42 mA

Produttore

SENSORE ESTERNO 2TENDA IR 12MT 485