› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE ESTERNO 2TENDA IR 12MT

Cod. Rexel IETWIN
Cod. Produttore TWIN

Informazioni principali

  • Portata operativa: 12 m
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 50 mA max
  • Dimensioni: 204x87x50 mm
  • Certificazioni: EN 50131-2-2 gr. 2
  • Funzione: Antiaccecamento
  • Compatibilità: IESS e terze parti
  • Serie: IETWIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico all'infrarosso passivo è dotato di una doppia tenda verticale con 2 sensori IR per lato, offrendo una portata operativa di 12 metri. Questo sensore è compatibile con centrali IESS e centrali di terze parti, garantendo una grande flessibilità per l'integrazione in diversi sistemi di sicurezza.La funzione antiaccecamento protegge il sensore da luci intense che potrebbero causare falsi allarmi, migliorando l'affidabilità del dispositivo. Grazie alla sua dimensione compatta e design robusto, il sensore è ideale per una varietà di applicazioni residenziali, commerciali e industriali.Caratteristiche tecnicheTecnologia: IR passivo, con doppia tenda verticale e 2 sensori IR per latoPortata operativa: 12 metriCompatibilità: Compatibile con centrali IESS e centrali di terze partiFunzione avanzata: Antiaccecamento per evitare il malfunzionamento da luci intenseAlimentazione: 12 Vcc, assorbimento massimo di 50 mADimensioni:Larghezza: 204 mmAltezza: 87 mmProfondità: 50 mmPeso: 320 gCertificazioni: EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è perfetto per applicazioni di sicurezza in ambienti dove è necessaria una protezione contro intrusioni. La portata di 12 metri e la tecnologia a doppia tenda verticale lo rendono ideale per l'installazione in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La funzione antiaccecamento aggiunge un ulteriore livello di protezione contro i falsi allarmi causati da esposizioni a luci intense.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

204 mm

altezza

87 mm

profondità

50 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

42 mA

SENSORE ESTERNO 2TENDA IR 12MT