Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19432.M
Cod. Produttore
19432.M
Cod. EAN
8007352597327

Informazioni di prodotto

Sensore elettronico temperatura Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita, Metal

larghezza

2230 mm

altezza

4900 mm

profondità

3470 mm

Segnale d'uscita

Altro

tipo di orologio

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Sonda, interna

Setpoint regolabile

Relativo

intervallo di misura

0 ... 70 °C

Produttore

Sensore elettronico temperatura Metal 1 uscita per controllo industriale