Descrizione del prodotto
Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con interfaccia seriale RS-485, progettato per l'installazione a soffitto e compatibile con le centrali ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW, Frequenza MW 9,9 GHz) per una rilevazione più precisa e riduzione dei falsi allarmi.Configurazione avanzata via software BrowserIess per gestione remota e ottimizzazione dei parametri.Copertura conica con portata IR e MW fino a 8 metri, ideale per installazioni in ambienti ampi.Adatto per soffitti fino a 8 metri di altezza.Protezione avanzata: Antimascheramento e antidisorientamento, attivabili tramite browser.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:20 mA a riposo.25 mA in allarme.17 mA con MW disabilitata.Dimensioni compatte: Ø 125 × P 39 mm.Peso: 145 g.Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2, classe ambientale II.Perfetto per la protezione di ambienti interni, con copertura a 360° e gestione avanzata tramite RS-485 per una sicurezza intelligente e integrata.