› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE DT 12MT COMPATTO HIGH IMMUN

Cod. Rexel IESDT10HI
Cod. Produttore SDT10HI

Informazioni principali

  • Tipo: DT High Immunity
  • Portata: 6-12 metri
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 11,5 mA riposo
  • Dimensioni: L54×P44×H82 mm
  • Peso: 83 g
  • Certificazioni: EN50131 Grado 1
  • Serie: IESDT10HI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico compatto a doppia tecnologia (DT) High Immunity per interni, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella rilevazione dei movimenti, riducendo i falsi allarmi.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) High Immunity per maggiore precisione nella rilevazione.Portata operativa: 6 - 12 metri.Montaggio: a parete o ad angolo con snodo opzionale (mod. ISND).Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:11,5 mA a riposo.15 mA in allarme.Dimensioni: L54 × P44 × H82 mm.Peso: 83 g.Certificazioni: EN50131 Grado 1, Classe Ambientale II.Ideale per installazioni in ambienti interni con spazi ridotti, dove è richiesta massima sicurezza e affidabilità nella rilevazione dei movimenti.
SENSORE DT 12MT COMPATTO HIGH IMMUN