Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERRF
Cod. Produttore
TWISTERRF

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico doppia tecnologia, 15 m portata, IP55, alimentazione batteria, compatibile con centrali GENIO.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a doppia tecnologia via radio da esterno è progettato per garantire una protezione avanzata contro le intrusioni, ed è compatibile con le centrali GENIOSMART, GENIOSMARTTD, GENIODOMO, GENIOPLUS, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH. Il sensore combina tecnologia infrarossi (IR) e microonde (MW), offrendo una rilevazione altamente precisa.La portata operativa del sensore è di 15 metri, mentre la portata radio in aria libera arriva fino a 150 metri, garantendo un'ampia copertura e una comunicazione stabile con la centrale. Il sensore è dotato di un grado di protezione IP55, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per l'uso in ambienti esterni o in condizioni atmosferiche difficili.Il sensore viene fornito con un cupolino parasole e una staffa d'inclinazione fissa, per una facile installazione e per ottimizzare la rilevazione.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Doppia tecnologia MW + IR per una rilevazione avanzataPortata operativa: 15 metriPortata radio: Fino a 150 metri in aria liberaFunzionalità avanzate: Antistrisciamento per ridurre i falsi allarmiGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazioneAssorbimento:40 µA a riposo15,5 mA di picco in trasmissioneDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni: EN 50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale IIIDisponibile nella versione TWISTERRF (codice 054) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per ambienti esterni come serre, impianti industriali o sistemi di protezione commerciale. Grazie alla protezione IP55 e alla tecnologia avanzata, è perfetto per ambienti residenziali o commerciali che richiedono una protezione sicura e affidabile contro intrusioni.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Produttore

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO