› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore doppia tecnologia tenda antimask 12m protezione varchi pareti multipli accessi

Cod. Rexel CMDT12ECAMB
Cod. Produttore DT12ECAMB
Cod. EAN 8023903410440

Informazioni principali

  • Tipo: Dual tecnologia anti-mascheramento
  • Raggio infrarossi: 12 m
  • Raggio microonde: 12 m
  • Angolo copertura: 7,5° IR, 30° MW
  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: 12VDC
  • Assorbimento max: 10 mA
  • Serie: CMDT12ECAMB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DT12ECAMB e un sensore doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5? offre una copertura ben delimitata che e possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Il sensore e dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. DT12ECAMB supporta l?innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

41 mm

altezza

128 mm

profondità

52 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

10 mA

area di rilevazione

7,5 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Sensore doppia tecnologia tenda antimask 12m protezione varchi pareti multipli accessi
€ 118,95 x 1 pz.
(pz.)