Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4658
Cod. Produttore
HD4658
Cod. EAN
8005543442609

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tensione di alimentazione: 27 V=
  • Assorbimento: 17 mA
  • Tipo sensore: PIR+US 180°
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK04
  • Dimensioni: 2 moduli (45x45x51 mm)
  • Tempo ritardo regolabile: 5 s - 59 min 59 s
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore di presenza incassato BTIHD4658 è un dispositivo avanzato progettato per il controllo automatico dell’illuminazione tramite sensori PIR e a ultrasuoni, ideale per ottimizzare l’efficienza energetica negli ambienti interni. Funziona a 27 V con un assorbimento di 20 mA e supporta cavi fino a 2 x 0,35 mm². Il sensore rileva movimenti fino a 8 metri di distanza, con un angolo di copertura che consente un monitoraggio preciso e affidabile. È dotato di regolazione di luce costante, permettendo l’accensione automatica delle luci solo quando necessario, in base alla luminosità ambientale, con un intervallo di sensibilità da 5 a 1275 lux. Il timer di spegnimento è regolabile da 30 secondi fino a oltre 255 ore, garantendo flessibilità nell’utilizzo. Il design compatto e l’installazione incassata lo rendono ideale per un’integrazione discreta in qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia Eco contribuisce al risparmio energetico. Progettato per un funzionamento affidabile in un range di temperature da -5 a +45 gradi Celsius, è un prodotto sicuro e conforme alle normative, da installare preferibilmente da elettricista qualificato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9006

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sensore doppia tecnologia PIR+US incasso soffitto per aree lavoro