Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4658N
Cod. Produttore
N4658N
Cod. EAN
8005543442005

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V=
  • Assorbimento: 17 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK04
  • Angolo rilevazione: 180° PIR+US
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Tempo ritardo: 5s - 59m 59s
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza BTIN4658N è un dispositivo incassato con tecnologia combinata PIR e ultrasuoni (US) che assicura un rilevamento preciso dei movimenti in un angolo di 180 gradi, integrato con un sensore di luminosità per l’attivazione automatica dei carichi solo quando la luce naturale è inferiore al livello impostato. Funziona a 27 V con un assorbimento di 17 mA e si collega tramite BUS SCS, garantendo una facile integrazione nei sistemi di automazione domestica. Il dispositivo permette la regolazione del tempo di ritardo da 5 secondi a quasi 60 minuti, della soglia di luminosità da 20 a 1275 lux e della sensibilità del sensore di movimento e di luce, adattandosi a diverse esigenze ambientali. Offre modalità operative multiple, tra cui Auto, Walkthrough ed Eco, con possibilità di configurazione avanzata tramite telecomando o software MYHOME_Suite. È progettato per montaggio a incasso con profondità di 40 mm, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. La sua struttura compatta (2 moduli) e il peso contenuto (60 g) lo rendono ideale per il controllo intelligente dell’illuminazione in ambienti residenziali e commerciali, assicurando efficienza energetica e comfort. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9006

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore doppia tecnologia PIR+US incasso soffitto per aree lavoro