Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4658N
Cod. Produttore
NT4658N
Cod. EAN
8005543442647

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tensione: 27 V d.c.
  • Consumo: 17 mA
  • Protezione: IP20
  • Rilevamento: PIR+US, 180°
  • Temporizzazione: 5 s - 59 min 59 s
  • Luminosità regolabile: 20 - 1275 lux
  • Dimensioni: 2 moduli, 45x45x51 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore di presenza BTINT4658N è un dispositivo da incasso progettato per il controllo intelligente dell'illuminazione. Funziona a 27 V con un assorbimento di 20 mA, utilizzando tecnologia PIR e ultrasuoni per rilevare la presenza fino a una distanza massima di 8 metri. È dotato di regolazione di luce costante, con sensibilità luminosa regolabile da un minimo di 5 lux a un massimo di 1275 lux, e permette la gestione temporale dell'accensione con un intervallo da 30 secondi fino a oltre 255 ore. Il prodotto è ideale per ambienti interni con temperature operative tra -5°C e +45°C, garantendo un funzionamento efficiente ed eco-sostenibile. La sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato, assicurando sicurezza e conformità alle normative. L'aspetto compatto e la tecnologia avanzata lo rendono una soluzione affidabile per il risparmio energetico e il comfort negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di presenza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9003

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore doppia tecnologia PIR+US incasso soffitto per aree lavoro