Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4658N
Cod. Produttore
L4658N
Cod. EAN
8005543441961

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V DC
  • Corrente: 17 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK04
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Angolo rilevamento: 180°
  • Rilevazione: PIR + ultrasuoni
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore di presenza BTIL4658N è un dispositivo da incasso dotato di sensori di movimento PIR e ultrasuoni (US) con un angolo di rilevamento di 180°, integrato con un sensore di luminosità per l'attivazione automatica di carichi elettrici in base alla presenza e al livello di luce ambientale. Funziona a 27 V con un assorbimento di 17 mA e si collega tramite BUS SCS. È possibile configurare diversi parametri come la sensibilità dei sensori, la soglia di luminosità (da 20 a 1275 lux), il tempo di ritardo per lo spegnimento (da 5 secondi a quasi 60 minuti) e la modalità di funzionamento, tra cui modalità automatica, eco e walkthrough. Il dispositivo permette anche la regolazione della luce costante e può essere gestito manualmente tramite pulsante frontale o remotamente tramite BUS. La sua installazione è a incasso con profondità di 40 mm e presenta un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. È progettato per ambienti con temperature operative da -5 °C a +45 °C. L’unità garantisce un controllo efficiente e personalizzabile dell’illuminazione, ottimizzando il risparmio energetico e il comfort ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di presenza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

7037

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore doppia tecnologia PIR+US incasso soffitto aree lavoro