Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4658
Cod. Produttore
HC4658
Cod. EAN
8005543442524

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V=
  • Assorbimento: 17 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Rilevatore: PIR+US 180°
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Ritardo spegnimento: 5 s - 59 min 59 s
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il segnalatore di presenza BTIHC4658 è un dispositivo da incasso progettato per il controllo automatico dell'illuminazione. Funziona a 27 V con un consumo di 20 mA e si collega tramite BUS/SCS. Dotato di sensori PIR e ultrasuoni (PIR/US), rileva movimenti fino a 8 metri di distanza e copre una superficie di circa 45 m². La regolazione della luce costante consente un'efficiente gestione dell'illuminazione in base alla luminosità ambientale, con un intervallo di sensibilità da 5 a 1275 lux. Il dispositivo opera in un range di temperatura da -5°C a +45°C e offre una temporizzazione regolabile fino a 255 ore. Il funzionamento prevede modalità manuale ON/Auto OFF e Auto ON/OFF, garantendo flessibilità nell'uso. Il design compatto e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, assicurando risparmio energetico e comfort. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: Sensore BUS-SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Segnalatore di presenza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

Con sensore di presenza

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

7040

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sensore doppia tecnologia PIR+US Green Switch incasso soffitto per aree lavoro