Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Rivelatore doppia tecnologia, sensore piroelettrico a quadruplo elemento, radar MW basato su concetto doppler. Il circuito ASIC interno analizza i segnali PIR e MW con l'obiettivo di ridurre drasticamente i falsi allarmi causati dai piccoli animali domestici, sensore piroelettrico a quadruplo elemento e lente rigida per una rivelazione altamente performante, rilevamento a microonde basato sul concetto Doppler, modulo sensore di movimento con antenna di tipo microstrip, Quad Linear Imaging Technology per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici, elettronica avanzata basata su tecnologia ASIC, altezza di installazione da 1.8m a 2.4m senza necessita di calibrazione, portata 15 m, facile installazione con o senza snodo, regolazione sensibilita PIR, regolazione sensibilita MW, compensazione della temperatura bidirezionale, immunita ai fattori ambientali, immunita agli animali fino a 25kg, temperatura di funzionamento da -10?C a +50?C, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g. EN50131 grado 2