› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore doppia tecnologia interno 12m, pet immune 15kg, doppio PIR + MW ermetico, 9-16VDC

Cod. Rexel CMDT011B
Cod. Produttore DT011B
Cod. EAN 8023903294361

Informazioni principali

  • Tipo: Dual technology sensor
  • Rilevazione: PIR Quad e microonde
  • Portata: 12 m
  • Copertura: 110°
  • Tensione alimentazione: 9-16 Vdc
  • Assorbimento corrente: 25 mA
  • Dimensioni: 65x128x41 mm
  • Serie: CMDT011B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore doppia tecnologia pet immunity (15 kg), montaggio a parete (staffa inclusa) . Modulo microonde (4 sorgenti) a chiusura ermetica, doppio infrarosso + analisi digitale intelligente. Portata 12m. Tensione di alimentazione 9?16Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 25mA. Zona di copertura 110?. Installazione a parete. Dimensioni: 64x120x48mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

65 mm

altezza

128 mm

profondità

41 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

110 GRADO

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Sensore doppia tecnologia interno 12m, pet immune 15kg, doppio PIR + MW ermetico, 9-16VDC